Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Roller Diameter9.0000 pulg.
- Roller Width4.7500 pulg.
- Stud Diameter3.5000 pulg.
- Longitud de la rosca4.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/2-4
- Peso107.55 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.760 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial142470 lbf
- Capacidad de carga estática radial167000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCXR-SS
- UPC_NO841946101938
Descripción general
Descripción del fabricante
CXR-9.00-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA CORONADO
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento