Especificaciones
Dimensions
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general1.0300 pulg.
- Roller Diameter1.7500 pulg.
- Roller Width1.0000 pulg.
- Stud Diameter0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.9000 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.84 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1276 lbf
- Capacidad de carga estática radial1114 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCXRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946101976
Descripción general
Descripción del fabricante
CXRE-1.75-SS RODILLO DE PISTA COCINADO
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.