Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general1.2800 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.46 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3624 lbf
- Capacidad de carga estática radial2248 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCXRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946101983
Descripción general
Descripción del fabricante
CXRE-2.00 ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA CORONADO
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.