Motion
CXRE-2.00-SS

PCI
CXRE-2.00-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147328
No. Fabricante CXRE-2.00-SS
Price$837.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXRE-2.00-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 2.0000 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147328
No. Fabricante CXRE-2.00-SS
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
Price$837.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.2800 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Roller Width  
    1.2500 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.46 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2565 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2168 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946101990

Descripción general

Descripción del fabricante
CXRE-2.00-SS RODILLO DE PISTA COCINADO
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo