Motion
CXRE-3.25A-SS

PCI
CXRE-3.25A-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 3.2500 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147345
No. Fabricante CXRE-3.25A-SS
Precio1,344.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXRE-3.25A-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 3.2500 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147345
No. Fabricante CXRE-3.25A-SS
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
Precio1,344.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    1.7800 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    4.36 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5827 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4631 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946102164

Descripción general

Descripción del fabricante
CXRE-3.25A-SS RODILLO DE PISTA COCINADO
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo