Motion
E-SS

PCI
E-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBE, Tamaños de eje de 1.4375 a 3.5000 in, Material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147355
No. Fabricante E-SS
Precio442.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
E-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBE, Tamaños de eje de 1.4375 a 3.5000 in, Material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147355
No. Fabricante E-SS
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
Su precio$442.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 3.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.1250 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    9.193 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    841946102867

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO E-SS - ESTILO (E),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo