Motion
FFTR-1.25

PCI
FFTR-1.25

Rodillo de oruga con brida doble - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.5625 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147358
No. Fabricante FFTR-1.25
Precio167.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-1.25

Rodillo de oruga con brida doble - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.5625 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147358
No. Fabricante FFTR-1.25
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
Precio167.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2200 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    750 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTR
  • UPC_NO
    841946102287

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-1.25 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo