Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro10.9375 pulg.
- Brida Grosor0.7200 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro10.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca3.2500 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso73.83 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1250 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial37990 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFFTR
- UPC_NO841946102324
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación