Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter4.9375 pulg.
- Flange Thickness0.5900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Roller Diameter4.0000 pulg.
- Roller Width1.9375 pulg.
- Stud Diameter1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Thread Size1-1/4-12
- Peso9.01 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.2490 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial17940 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFFTR
- UPC_NO841946102416
Descripción general
Descripción del fabricante
FFTR-4.00 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación