Motion
FFTR-8.00

PCI
FFTR-8.00

Rodillo de oruga con brida doble - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9375 pulg. de ancho del rodillo, 8.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7200 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147375
No. Fabricante FFTR-8.00
Precio2,871.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-8.00

Rodillo de oruga con brida doble - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9375 pulg. de ancho del rodillo, 8.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7200 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147375
No. Fabricante FFTR-8.00
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
Precio2,871.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    8.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7200 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.2500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-1/2-12
  • Peso
    49.83 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FFTR
  • UPC_NO
    841946102461

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-8.00 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo