Motion
FFTRE-1.75

PCI
FFTRE-1.75

Seguidor de leva bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147381
No. Fabricante FFTRE-1.75
Precio242.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-1.75

Seguidor de leva bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147381
No. Fabricante FFTRE-1.75
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
Precio242.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.8600 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8950 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2651 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946102522

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-1.75 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo