Motion
FFTRE-3.00

PCI
FFTRE-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 3.8750 pulg. de diámetro de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147386
No. Fabricante FFTRE-3.00
Precio476.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 3.8750 pulg. de diámetro de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #07147386
No. Fabricante FFTRE-3.00
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
Precio476.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.2300 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Brida Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    5.81 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FFTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946102577

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-3.00 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo