Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.2300 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.2700 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso6.45 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946102584
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación