Motion
FFTRY-1.50

PCI
FFTRY-1.50

Rodillo de horquilla con brida doble - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.4375 pulg., ancho del rodillo de 0.8750 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.1875 pulg., sellado
Artículo MI #07147394
No. Fabricante FFTRY-1.50
Precio245.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-1.50

Rodillo de horquilla con brida doble - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.4375 pulg., ancho del rodillo de 0.8750 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.1875 pulg., sellado
Artículo MI #07147394
No. Fabricante FFTRY-1.50
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
Precio245.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2200 pulg.
  • Ancho general
    0.9370 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRY
  • UPC_NO
    841946102652

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-1.50 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo