Motion
FFTRY-14.00

PCI
FFTRY-14.00

Rodillo de horquilla con brida doble - 14.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 4.2560 pulg., ancho del rodillo de 5.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 14.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147398
No. Fabricante FFTRY-14.00
Precio10,265.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-14.00

Rodillo de horquilla con brida doble - 14.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 4.2560 pulg., ancho del rodillo de 5.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 14.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147398
No. Fabricante FFTRY-14.00
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
Precio10,265.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2560 pulg.
  • Diámetro de la brida
    14.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    14.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    5.2500 pulg.
  • Peso
    200.85 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    276000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRY
  • UPC_NO
    841946102690

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-14.00 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo