Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.3600 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Brida Diámetro4.3750 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Ancho general0.6000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso5.9 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica17940 lbf
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFTRE-SS
- Capacidad de carga estática20000 lbf
- Material del posteAcero inoxidable
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946103574
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación