Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho6.4000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro53.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Altura total5.2500 pulg.
- En general Longitud55.0000 pulg.
- Ancho general6.4000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Viaje36.0000 pulg.
- Peso61 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje9.0625 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.5.9375 pulg.
- SerieHD
- UPC_NO841946112828
Descripción general
- Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
- Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos