Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.4375 pulg.
- Tamaño del casquilloHEB 50
- Diámetro exterior de la brida9.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
- Cono de 3 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.