Motion
PTR-4.00-SS

PCI
PTR-4.00-SS

Seguidor de leva plano - Serie PTR, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147696
No. Fabricante PTR-4.00-SS
Precio847.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-4.00-SS

Seguidor de leva plano - Serie PTR, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147696
No. Fabricante PTR-4.00-SS
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
Precio847.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    7.33 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PTR
  • UPC_NO
    841946105271

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-4.00-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good