Motion
PXR-3.00

PCI
PXR-3.00

Rodillo XR simple - Serie PXR, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147756
No. Fabricante PXR-3.00
Price$235.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-3.00

Rodillo XR simple - Serie PXR, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147756
No. Fabricante PXR-3.00
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
Price$235.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Roller Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Roller Width  
    1.7500 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.81 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    PXR
  • UPC_NO
    841946106278

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE PASADOR DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PXR-3.00
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron