Motion
PXR-3.00A

PCI
PXR-3.00A

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147757
No. Fabricante PXR-3.00A
Precio211.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-3.00A

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 3.0000 in de diámetro del rodillo, 1.7500 in de ancho del rodillo, 1.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147757
No. Fabricante PXR-3.00A
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
Precio211.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.56 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6118 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4586 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PXR
  • UPC_NO
    841946106285

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-3.00A ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good