Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general2.0300 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Longitud de la rosca1.3900 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8-12
- Peso6.3 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6483 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946106780
Descripción general
- Los rodillos XR lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz. Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.