Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.0000 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Brida exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Brida Grosor0.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7500 pulg.
- Orificio máximo Diámetro3.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Peso10.278 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo42.5 pies-libras
- UPC_NO841946114976