Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del círculo del perno6.2500 pulg.
- Bore Diameter2-7/8 pulg.
- Tamaño del casquilloJS
- Flange Outside Diameter7.2500 pulg.
- Flange Thickness1.0000 pulg.
- Length Through Bore3.3750 pulg.
- Maximum Bore Diameter4.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Peso20.746 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo92.5 pies-libras
- UPC_NO841946116000
Descripción general
Descripción del fabricante
QDBJS-2.8750-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -