Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno7.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloEM
- Brida exterior Diámetro9.1250 pulg.
- Brida Grosor1.1880 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.8125 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4 pulg.
- Peso45.693 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo127.5 pies-libras
- UPC_NO841946116253