Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.6880 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSD
- Brida exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Brida Grosor0.4380 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8125 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso1.645 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo6.25 pies-libras
- UPC_NO841946116550