Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del círculo del perno2.6880 pulg.
- Bore Diameter1-5/8 pulg.
- Tamaño del casquilloSDS
- Flange Outside Diameter3.1875 pulg.
- Flange Thickness0.4380 pulg.
- Length Through Bore1.3125 pulg.
- Maximum Bore Diameter2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso1.194 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo6.25 pies-libras
- UPC_NO841946116901
Descripción general
Descripción del fabricante
QDBSDS-1.6250-SS CASQUILLO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA