Motion
QDBSDS-45MM-SS

PCI
QDBSDS-45MM-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 45 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07148039
No. Fabricante QDBSDS-45MM-SS
Precio189.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBSDS-45MM-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 45 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07148039
No. Fabricante QDBSDS-45MM-SS
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
Precio189.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.6880 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4380 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.066 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    6.25 pies-libras
  • UPC_NO
    841946117021

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBSDS-45MM-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo