Motion
QDBSF-1.0000-SS

PCI
QDBSF-1.0000-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 4.6250 pulg., 2.0000 pulg. LTB, material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07148048
No. Fabricante QDBSF-1.0000-SS
Precio472.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBSF-1.0000-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 4.6250 pulg., 2.0000 pulg. LTB, material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07148048
No. Fabricante QDBSF-1.0000-SS
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
Precio472.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.9380 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    6.053 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    19.17 pies-libras
  • UPC_NO
    841946117113

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBSF-1.0000-SS CASQUILLO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo