Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1-9/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Brida exterior Diámetro4.6250 pulg.
- Brida Grosor0.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.9380 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso5.378 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo19.17 pies-libras
- UPC_NO841946117199