Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del círculo del perno3.8750 pulg.
- Bore Diameter2 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Flange Outside Diameter4.6250 pulg.
- Flange Thickness0.6250 pulg.
- Length Through Bore2.0000 pulg.
- Maximum Bore Diameter2.9380 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso4.648 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo19.17 pies-libras
- UPC_NO841946117267
Descripción general
Descripción del fabricante
QDBSF-2.0000-SS CASQUILLO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA