Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.2500 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquilloSH
- Brida exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.4380 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.6880 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso1.772 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo6.25 pies-libras
- UPC_NO841946117663