Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.3130 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Brida Grosor0.5630 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso3.190 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo10.83 pies-libras
- UPC_NO841946117946