Motion
SCCF-2.50-SH-THT

PCI
SCCF-2.50-SH-THT

Seguidor de leva coronado - Serie SCCF-SH, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07148155
No. Fabricante SCCF-2.50-SH-THT
Precio161.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SCCF-2.50-SH-THT

Seguidor de leva coronado - Serie SCCF-SH, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07148155
No. Fabricante SCCF-2.50-SH-THT
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
Precio161.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8-27 NPT
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    SCCF-SH
  • UPC_NO
    841946106940

Descripción general

Descripción del fabricante
SCCF-2.50-SH-THT PASADOR SEGUIDOR DE CAM
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo