Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/8-27 NPT
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8-12
- Peso5.99 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial23630 lbf
- Capacidad de carga estática radial63250 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieSCCF-SH
- UPC_NO841946107060
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales