Motion
SCF-2.50-SH-THT

PCI
SCF-2.50-SH-THT

Seguidor de leva plano - Serie SCF-SH, 2.5000 in de diámetro del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, 2.2500 in de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07148163
No. Fabricante SCF-2.50-SH-THT
Precio132.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SCF-2.50-SH-THT

Seguidor de leva plano - Serie SCF-SH, 2.5000 in de diámetro del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, 2.2500 in de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07148163
No. Fabricante SCF-2.50-SH-THT
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
Precio132.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8-27 NPT
  • Ancho general
    1.5300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    SCF-SH
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946107404

Descripción general

Descripción del fabricante
SCF-2.50-SH-THT PASADOR SEGUIDOR DE CAM
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo