Motion
SH-SS

PCI
SH-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBSH, 0.6250 a 1.6875 pulg. Tamaños de eje, 300 Material de acero inoxidable
Artículo MI #07148171
No. Fabricante SH-SS
Precio142.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SH-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBSH, 0.6250 a 1.6875 pulg. Tamaños de eje, 300 Material de acero inoxidable
Artículo MI #07148171
No. Fabricante SH-SS
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
Precio142.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.6250 a 1.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.8125 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.661 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    841946118189

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO SH-SS - ESTILO (SH),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo