Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 2.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Piloto Diámetro4.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso4.956 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- Tipo de bridaCon bridas
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- UPC_NO841946118196