Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.1250 pulg.
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del casquillo1610
- Tamaño del chavetero12 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso0.580 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo9.58 pies-libras
- UPC_NO841946118486
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.