Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del círculo del perno2.6250 pulg.
- Bore Diameter1-15/16 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Tamaño del chavetero1/2 x 3/16 pulg.
- Length Through Bore1.2500 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo2.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso1.140 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo15.42 pies-libras
- UPC_NO841946118646
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
TLB2012-1.9375-SS CASQUILLO AFILADO -
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.