Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Tamaño del casquillo2517
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo3.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso2.744 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo21.25 pies-libras
- UPC_NO841946118882
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb
Descripción general
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.