Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno4.0000 pulg.
- Agujero Diámetro35 mm
- Tamaño del casquillo3020
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso7.559 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo46.25 pies-libras
- UPC_NO841946119223
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
TLB3020-35MM-SS CASQUILLO AFILADO -
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.