Motion
TLB3535-2.3750-SS

PCI
TLB3535-2.3750-SS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 2-3/8 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07148290
No. Fabricante TLB3535-2.3750-SS
Precio1,465.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
TLB3535-2.3750-SS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 2-3/8 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07148290
No. Fabricante TLB3535-2.3750-SS
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
Precio1,465.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.8280 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    15.620 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    58.33 pies-libras
  • UPC_NO
    841946119346
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TLB3535-2.3750-SS CASQUILLO AFILADO -
  • Cono de 1-11/16 pulg. por pie
  • Disponibilidad de existencias
  • Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo