Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno4.8280 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Tamaño del casquillo3535
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo5.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso15.381 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo58.33 pies-libras
- UPC_NO841946119353
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb
Descripción general
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.