Motion
TLB4040-3.6250-SS

PCI
TLB4040-3.6250-SS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07148338
No. Fabricante TLB4040-3.6250-SS
Precio3,076.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
TLB4040-3.6250-SS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07148338
No. Fabricante TLB4040-3.6250-SS
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
Precio3,076.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.5480 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    18.537 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    92.5 pies-libras
  • UPC_NO
    841946119827
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TLB4040-3.6250-SS CASQUILLO AFILADO -
  • Cono de 1-11/16 pulg. por pie
  • Disponibilidad de existencias
  • Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo