Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.5480 pulg.
- Agujero Diámetro35 mm
- Tamaño del casquillo4040
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero4.0000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo5.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso28.747 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo92.5 pies-libras
- UPC_NO841946119889
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb
Descripción general
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.