Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno6.1250 pulg.
- Agujero Diámetro65 mm
- Tamaño del casquillo4545
- Tamaño del chavetero18 x 4.4 mm
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo6.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso35.572 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo126.67 pies-libras
- UPC_NO841946120205
- Par de apriete de la llave2450 pulg./lb
Descripción general
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.