Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno6.7190 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- Tamaño del casquillo5050
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.0000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo7.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Peso30.082 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo160.83 pies-libras
- UPC_NO841946120267
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb
Descripción general
- Cono de 1-11/16 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.