Motion
TP30X12TUFP

PCI
TP30X12TUFP

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 28.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07148390
No. Fabricante TP30X12TUFP
Precio727.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
TP30X12TUFP

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 28.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #07148390
No. Fabricante TP30X12TUFP
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
Precio727.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    28.5000 pulg.
  • Altura total
    10.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    30.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Peso
    45.52 lb

Detalles

  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Serie
    TP
  • UPC_NO
    841946113405

Descripción general

Descripción del fabricante
TP30X12TUFP MARCO DE CAPTACIÓN DE ÁNGULO SUPERIOR
  • Los bastidores de captación PCI Top Angle ofrecen una construcción resistente para trabajos pesados y cuentan con protección adicional para la varilla de ajuste roscada
  • El ángulo superior que protege la varilla de ajuste se puede extraer fácilmente mediante dos pernos que ofrecen acceso al cojinete
  • Los bastidores de ángulo superior están montados en la parte superior y utilizan cojinetes Take-Up con carcasas inferiores redondas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo