Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro36.0000 pulg.
- Altura total14.2500 pulg.
- En general Longitud38.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso84.78 lb
Detalles
- Tipo inferiorParte inferior del canal
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- SerieTP
- UPC_NO841946113498
Descripción general
- Los bastidores de captación PCI Top Angle ofrecen una construcción resistente para trabajos pesados y cuentan con protección adicional para la varilla de ajuste roscada
- El ángulo superior que protege la varilla de ajuste se puede extraer fácilmente mediante dos pernos que ofrecen acceso al cojinete
- Los bastidores de ángulo superior están montados en la parte superior y utilizan cojinetes Take-Up con carcasas inferiores redondas